Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt DUSPOL analog 1000 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LED, Vib


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1625880-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M611D
EAN/GTIN:
     4012932124026
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Gossen Metrawatt DUSPOL analog 1000 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LED,Vibration

Spannungsprüfer DUSPOL analog 1000

Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige
Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche)

Spannung von 12 V - 1.000 V AC / DC (LED / Tauchspule)
Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC
Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED)
Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
Vibrationsalarm im Prüfgriff
Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschützt)
Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Sicherheit immer und überall: Keine Batterien notwendig
Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
Anzeige Tauchspule / LED
Anzeigestufen 12 - 1000 V AC / DC
Drehfeldprüfung LCD (R-Symbol)
Einpolige Außenleiterprüfung LCD (R-Symbol)
Polaritätsprüfung LED (+/-)
Lastzuschaltung über Drucktaster IS=600 mA (1000V), 30 mA FI-Auslösung
Vibrationsalarm Ja
Schutzart IP 65

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Vibration · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Gewicht: 250 g · Last-Zuschaltung: 30 mA · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung,FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 DUSPOL analog 1000

Weitere Informationen:
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
12 bis 1000 V
Marke:
Gossen Metrawatt
Schutzart:
IP65
Last-Zuschaltung:
30 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Vibration
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung | FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
DUSPOL analog 1000
Frequenz (min.):
0 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
250 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt spannungsprüfer, Gossen Metrawatt, M611D, DUSPOL analog 1000, spannungstester, stromtester
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,59*
€ 59,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 59,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,35*
€ 59,68*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 48,69*
€ 60,51*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 64,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z611T
ab € 38,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M630J
ab € 114,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.