Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20808 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626117-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20808
EAN/GTIN:
     4250234508087
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Walimex Pro 20808 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Canon

walimex pro Batteriehandgriff Canon 5D M

für Canon EOS 5D Mark III/5Ds/5Ds R
Nutzen von bis zu zwei LP-E6/LP-E6N Akkus oder 8 AA Batterien und damit verlängerte Arbeitsdauer
ergonomisch geformter, gummierter Hochformatauslöser zum einfachen Bedienen der Kamera bei Hochformataufnahmen
Schalter AN/AUS
MF-n Multifunktionstaster
zwei Drehräder zum Verstellen von Blende- und Zeiteinstellungen
Druckknopf und Joystick zum Anwählen und Auswählen der AF-Messfelder
Befestigung über ¼ Zoll Gewindeschraube
mit ¼ Zoll Stativanschluss zum Befestigen auf Stativplatte
inklusive Infrarot-Fernbedienung zum kabellosen Auslösen

Der walimex pro Batteriehandgriff verlängert die Akkulaufzeit Ihrer Kamera und erspart Ihnen lästiges Akkuwechseln. Das Batteriefach bietet Ihnen die Möglichkeit - zusätzlich zum Kameraakku - bis zu zwei LP-E6 Akkus oder auch 8 AA Batterien zu verwenden. Für eine einfache Bedienung der Kamera bei Hochformataufnahmen verfügt der ergonomisch geformte und gummierte Handgriff über einen Hochformatauslöser. Blende- und Zeiteinstellungen können über zwei Drehräder vorgenommen werden. Zudem verfügt der Batteriegriff über einen Druckknopf und Joystick zum An- und Auswählen der AF-Messfelder sowie über eine Infrarot-Fernbedienung für ein kabellosen Auslösen. Natürlich ist der Batteriehandgriff auch mit einem ¼ Zoll Stativanschluss ausgestattet und lässt sich so bei längeren Shootings auf einem Stativ montieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Kamera): Canon

Lieferumfang:
Batteriemagazin für 2x LP-E6,Batteriemagazin für bis zu 8 AA Batterien,Infrarot-Fernbedienung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für (Kamera):
Canon
Produkt-Art:
Batteriehandgriff
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20808
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,27*
€ 63,00*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 66,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Sonstiges
Varta
4706101404
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.