Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626182-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21378
EAN/GTIN:
     4056929213782
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro Soft LED 300 Round Bi Color Set2

Professionelle Flächenleuchte, LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht
Hier im Set inkl. 2x NP-F 960 Akkus und sehr stabilem Lampenstativ walimex pro WT-806
Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht
Runde Ausführung mit 260mm Durchmesser
120 Hochleistungs-LED's, Bi Color Ausführung
Leistung: 30 Watt
Farbtemperatur 3200 - 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra
Stufenlose Regelung von Leistung und Farbtemperatur
Beleuchtetes LCD Display
Metallgehäuse, inkl. hochwertiger U-Halterung
Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil
Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör im Koffer

Set aus LED Flächenleuchte, zwei passenden, leistungsfähigen NP-F 960 Akkus und hochwertigem Lampenstativ walimex pro WT-806


Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche
Walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese runde LED Leuchte kann als Flächen- oder Glamourleuchte ebenso eingesetzt werden wie als On-Camera Gerät. Die LED 300 Brightlight Round verfügt über eine maximale Leistung von 30 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.


Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert. Durch die runde Leuchtenform ist diese Leuchte Ideal für Porträtaufnahmen, Interviews oder auch spezielle Produktaufnahmen.


Die Walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.


Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Soft LED 300 Round Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.


Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 120 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (60).
Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.


Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.


Die LED Round 300 kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit 2 NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.


Flexible Befestigung und optimal anpassbar
Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene U-Halterung mit Spigot Zapfenhalterung oder ¼ und 5/8 Zoll Gewindeanschluss auf nahezu jedem Lampenstativ montiert werden. Nach einfacher Demontage der U-Halterung ist selbstverständlich auch die On-Camera Montage per ¼ Zoll Gewinde möglich.


Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.

•Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
•Als kleine Flächenleuchte oder auch On-Camera verwendbar
•Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
•Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich
•Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk


Information mitgelieferter Akku


Hochwertiger Ersatzakku für Sony NP-F Akku Mounts
Bei der Entwicklung dieses Akkus standen Produktqualität, Passgenauigkeit, Zellenoptimierung, Leistungskraft und Langlebigkeit des Akkus im Mittelpunkt.


Er ist voll kompatibel zum Originalakku und kann problemlos mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.


Der Akku ist in Qualität, Verarbeitung und Leistung dem Originalakku ebenbürtig. Lückenlose Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Standard dieses Akkus.


Akkus für den Sony NP-F Mount haben sich in vielen Bereichen der Foto/Video Branche als Universallösung für bezahlbare und hochwertige Energieversorgung per Akku etabliert. Dieser Lithium-Ionen Akku ist hervorragend für die Verwendung mit Camcordern oder anderen Videoaufnahmegeräten mit Sony NP-F Akku Aufnahme geeignet. Besonders im Bereich von LED Foto-Video (Kopflicht) oder Flächenleuchten sind diese Akkus der NP-F Baureihe sehr beliebt und überzeugen durch hohe Kapazitäten bei einem sehr guten Preis Leistungs-Verhältnis.


Dieser Akku verfügt mit einer Kapazität von 6600mAh und 48,8 Wh bei 7,2-7,4 V über sehr hohe Leistungsreserven.


Übersicht:
•Energieleistung (Wh): 48,8 Wh
•Kapazität mAh: 6600 mAh
•Akkutyp: Lithium Ionen
•Spannung Akku: 7,2-7,4 V
•Abmessungen: 70,5 × 38 × 59,7 mm
•Gewicht: ca. 284 g
•kompatibler Akku Mount: NP-F Mount



Information mitgeliefertes Stativ walimex pro WT-806


Bewährter Klassiker
Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.


Federdämpfung mit Gefühl
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also in sicheren Händen. An dem Standard Spigot-Anschluss mit 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Lampen, Reflektoren oder Studioblitze bis 6kg anbringen. Eine Transport- und Aufbewahrungstasche ist bereits serienmässig im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Bi Color Leuchte mit U-Halterung
•1x Netzteil mit Kabel
•1x Stromkabel, 4m
•1x Dual NP-F Ladegerät
•1x Netzteil für Ladegerät zzgl. 12V KFZ Adapter
•1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche mit Inlay
•2x Akku NP-F960 6600mAh
•1x passendes Lampenstativ walimex pro WT-806, 256cm

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: 04056929213782, Walimex Pro, 21378
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 262,05*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 481,23*
€ 491,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.