Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Selfie Stick 1/4 Zoll Arbeitshöhe=25 - 91 cm Anthrazit, Schwarz Für Smartphones und GoPro, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626226-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20991
EAN/GTIN:
     4056929209914
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
handstativ
Mantona Selfie Stick 1/4 Zoll Arbeitshöhe=25 - 91 cm Anthrazit,Schwarz Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

mantona Handstativ Selfy blau zum Filmen und Fotografieren mit Iphone und GoPro
ideal für Selfies und filmen mit mehr Entfernung zum Motiv
flexible Arretierung des Stativkopfes
stufenloser Längenauszug
Smartphone-Adapter für alle gängigen Smartphones mit Gummierung für sicheren Halt
GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde zum Anbringen direkt am Stativ
Handschlaufe zur zusätzlichen Sicherung des Handstativs
mantona Fernbedienung Selfy für iOS praktische Fernbedienung für alle iOS Geräte - egal ob für Musikwiedergabe, fürs Fotografieren oder zur Bedienung von Zusatzfunktionen
nutzbar an Iphone, Imac, Ipad und anderen Geräten mit iOs
schnell und direkt über Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden
Funktionen: Kamera Auslöser, Lautstärke , Musikwiedergabe, Bildschirmhelligkeit, Home Button, Mute Button, Home / Siri, Bildschirmsperre

Set aus Handstativ und Fernbedienung optimal für Selfie Aufnahmen

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 91 cm · Arbeitshöhe (min.): 25 cm · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 0.180 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro | inkl. Tasche
Belastbar bis:
0.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
91 cm
Arbeitshöhe (min.):
25 cm
Gewicht:
0.180 kg
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20991
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 38,03*
€ 52,35*
Lager 102
399
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 53,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.