Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21067 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626293-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21067
EAN/GTIN:
     4056929210675
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Walimex Pro 21067 Befestigungs-Clip

walimex pro Flexibler TTL Schwanenhals Canon

Canon
TTL- Übertragungsfähig
Schwenkbar und Robust
Schwanenhals aus Metall
Arretierschraube für den Blitzschuh

Flexibler Schwanenhals mit TTL- Übertragung für Canon
Der flexible TTL- Schwanenhals von walimex pro koppelt die Funktionalität einer Blitzschiene und die eines TTL-Blitzkabels. Der Schwanenhals wird zwischen dem Blitzschuh Ihrer Kamera und einem TTL fähigem Aufsteckblitz montiert. Über eine elektronische Verbindung überträgt der TTL- Schwanenhals den Impuls und die TTL-Daten an den angeschlossenen Blitz. Dies bedeutet, dass bei jeder Kamera Auslösung auch der Blitz mit ausgelöst wird. Der Schwanenhals ist ca. 34 cm lang, so dass sich der Blitz oberhalb der Objektivachse befindet. Dadurch trifft das Blitzlicht aus einer hohen und flexiblen Position von oben auf das Motiv. Das mildert Schlagschatten ab und verhindert den Rote-Augen-Effekt.

Flexibles Neigen für einen schnellen Wechsel zwischen dem Querformat und dem Hochformat
Der montierte Blitz lässt sich beliebig neigen und schwenken. Blitzschienen sind, was das betrifft, wesentlich eingeschränkter. Die Bewegbarkeit des Schwanenhalses bietet zudem die Möglichkeit, den Blitz bei einem Wechsel zwischen Quer- und Hochformat mit nur einem Handgriff wieder in Ausgangstellung zu bringen.

Für TTL – Fähige Kameras und Blitze
Der Schwanenhals eignet sich für Canon- Kameras und für Canon- kompatible iTTL-Blitze. Ebenso können weitgehend auch Markenfremde TTL- Aufsteckblitze verwendet werden. Der Schwanenhals kann aber auch für manuelle Aufsteckblitze benutzt werden, dies allerdings ohne TTL- Übertragung.

Mit Konterring zur stabilen Befestigung am Blitzschuh
Der Anschluss des Schwanenhalses ist mit einem Konterring ausgestattet. Dieser ermöglicht eine feste Arretierung am Blitzschuh der Kamera.

Lieferumfang:
•1x walimex pro flexibler TTL Schwanenhals Canon

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21067
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 38,29*
€ 50,45*
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 51,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.