Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20422 20422 Polfilter 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626390-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20422
EAN/GTIN:
     4250234504225
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter circular 77mm
polarisationsfilter
Walimex Pro 20422 20422 Polfilter 77 mm

walimex pro Starter Komplett-Set 77 mm

Set aus hochwertigen Filtern für alle Gelegenheiten
Filtergröße 77mm
UV-Filter zum Schutz Ihrer Objektive
Polfilter für schönere Farben und geringere Reflexionen
Alle Filter bestehen aus vergütetem Glas

Egal ob Sie Ihr Objektiv schützen wollen, sattere Farben wünschen oder Ihre Aufnahmen durch die künstliche Verlängerung der Belichtungszeit verändern möchten – dieses Starter Komplett Set bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten.

walimex pro Slim MC UV-Filter
Da die meisten modernen Bildsensoren bereits mit einem UV-Filter ausgestattet sind und die UV-Strahlen bei hochwertigen Objektiven sehr gut herausgefiltert werden, werden UV-Filter hauptsächlich zum Schutz der Objektive eingesetzt. Der Slim MC UV-Filter von walimex pro schützt Ihr Objektiv zuverlässig vor Sand, Staub, Wasserspritzer und Kratzer. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen.

walimex pro Polfilter Zirkular vergütet
Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Polfilter lassen nur das Licht einer bestimmten Schwingungsebene passieren. Alle anderen Lichtstrahlen werden herausgefiltert. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen die Filter die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Bei Landschaftsaufnahmen entfaltet der Polfilter seine maximale Wirkung bei einem Aufnahmewinkel von 90 Grad zur Sonne. Für eine im Bild gleichmäßige Wirkung sollte man aufgrund der ungleichmäßigen Polarisation des Himmelslichts die Brennweite 35 oder 28 mm im Kleinbildformat nicht unterschreiten.

walimex pro ND-Fader vergütet ND2-ND400
In bestimmten Ausnahmesituationen ist eine Verminderung der einfallenden Lichtmenge erforderlich. Zum Beispiel, wenn bei geöffneter Blende ein Wisch- oder Fließeffekt erzielt werden soll, dabei aber das Umgebungslicht zu hell und nicht beinflussbar ist. Am häufigsten kommen ND-Filter bei Aufnahmen mit fließendem Gewässer zum Einsatz. Durch sie sind mehrsekündige Belichtungszeiten möglich, die das Wasser weich und samtig erscheinen lassen. Der walimex pro ND-Fader ND2-ND400 dunkelt das Bild um 2 bis ca. 9 Blendestufen ab und verlängert so die mögliche Belichtungszeit um ein Vielfaches. Durch seine Mehrfachvergütung treten Farbveränderungen, die häufig bei Langzeitbelichtungen mit ND-Filtern sichtbar werden, so gut wie nie auf.

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Polarisationsfilter zirkular · Filtergewinde: 77 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Polarisationsfilter zirkular
Filtergewinde:
77 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 77mm, Walimex Pro, 20422, Komplett-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,29*
€ 65,58*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 69,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.