Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20096 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626466-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20096
EAN/GTIN:
     4250234500968
Suchbegriffe:
Mantona
20096
Mantona 20096 Stativ-Kugelkopf

mantona PanoPoint Panoramakopf mit Nodalp.Adapter

Hochwertiger Kopf für 360°
Panorama- und 360°
x 180°
Kugelpanorama-Aufnahmen
Ermöglicht das vertikale Drehen um den Nodalpunkt des Objektivs
Kopf mit rastbarem Drehteller (Klick-Stops)
Mit Wasserwaage zum präzisen Ausnivellieren
Millimetergenaue Skalierung für perfekte Wiederholungen bei Verstellung der Achsen
Max. Belastbarkeit: 5kg
Im hochwertigen Aluminium Transport- und Aufbewahrungskoffer

Nodalpunkt Adapter für professionelle Ergebnisse
Die Panoramafotografie ist eine besonders beliebte Technik für Landschafts- und Interieuraufnahmen. Die Bilder vermitteln einen besonders realistischen und räumlichen Eindruck von einem bestimmten Objekt. Obwohl man die für Panoramaaufnahmen nötigen Teilbilder auch mit normalen Digitalkameras ohne weiteres Zubehör erzielen kann, so sind deren Resultate oftmals unpräzise und dann beim Zusammensetzen (dem sog. „Stitching“) verzerrt und unprofessionell.

Abhilfe bei dieser Thematik schafft dieser Nodalpunkt Panoramakopf von mantona, der mit seinen stabilen Schienen, den millimetergenauen Skalierungen, der praktischen Wasserwaage und den professionellen Einsatzmöglichkeiten für hochwertige Ergebnisse sorgt. Mit dem Panoramakopf wird Ihre Kamera bzw. Ihr Objektiv um das optische Zentrum,den Nodalpunkt, gedreht, Dadurch wird die Parallaxenverschiebung zwischen den einzelnen Aufnahmen vermieden, die im Nachhinein nur sehr schwer bzw. gar nicht mehr auszugleichen wäre.

Das System aus vertikaler und horizontaler Schiene mit millimetergenauen Skalierungen sorgt für präzise Einstellungen in konstanten Winkelschritten. Den genauen Rotationswinkel (möglich sind 2x180°, 3x120°, 6x60°, 4x90° oder 8x45°) können Sie einfach mit dem Drehteller einstellen. Die Rotationsschritte können Sie je nach angesetztem Objektiv auswählen. Eine Wasserwaage auf dem Kopf sorgt für genaues Ausnivellieren.

Hohe Belastbarkeit, professionelle, dauerhafte Qualität
Mit einer maximalen Belastbarkeit von 5kg ist der mantona Panoramakopf für viele Kameras plus angesetztem Objektiv geeignet. Die verbaute Schnellwechselplatte ist manfrotto 200PL kompatibel und hochwertig ausgeführt. Somit ist der Wechsel Ihres Equipments in sekundenschnelle realisiert. Die Schnellwechselplatte ist kostengünstig auch einzeln erhältlich mit den Daten: 18004, mantona Scout Schnellwechselplatte. Der stabile Transport- und Aufbewahrungskoffer aus Aluminium mit Schaumstoff Inlay sorgt für den sicheren Transport und die bequeme Aufbewahrung dieses Profi Foto Equipments.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1375 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff,Kork

Lieferumfang:
Kugelkopf mit Skala, Wasserwaage und Aufnahmevorrichtung für Schiene,Vertikale Schiene mit Skala und Schnellwechselplatte,Transportkoffer

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Kork
Belastbar bis:
5 kg
Gewicht:
1375 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 187,38*
€ 224,50*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 224,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.