Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20835 Basic M Schaumstoffeinlage (L x B x H) 440 x 310 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626469-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20835
EAN/GTIN:
     4250234508353
Suchbegriffe:
Mantona
20835
Basic M
Mantona 20835 Basic M Schaumstoffeinlage (L x B x H) 440 x 310 x 80 mm

mantona Schaumstoffinlay für Basic M

passend für den mantona Koffer Basic M
zuschneidbare Schaumstoffeinlagen für Individualisierung
Noppenschaumstoff zum Einsetzen im Kofferdeckel
geeignet zur Polsterung von Fotozubehör, elektrischen Geräten uvm
Abmessungen ca. 44x31x8cm auch für andere Koffer nutzbar

Das Schaumstoffinlay, geeignet für die Koffer der mantona Fotokoffer Basic M, besteht aus einem zuschneidbaren Rasterschaumstoff. Die Rastereinlagen sind nicht nur als Bodenpolsterung nutzbar, sondern ermöglichen durch die bestehende Perforierung auch einzelne Teilstücke herauszutrennen und Geräte wie Belichtungsmesser, Kamera oder ähnliches sicher im Koffer zu fixieren. Das Zubehör wird somit optimal beim Transport geschützt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm

Lieferumfang:
1x mantona Schaumstoffinlay für Fotokoffer Basic M

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 310 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Schaumstoffeinlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,64*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 44,51*
€ 58,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.