Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20634 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz Für Smartphones und GoPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626479-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20634
EAN/GTIN:
     4250234506342
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
handstativ
Mantona 20634 Selfie Stick 1/4 Zoll Schwarz Für Smartphones und GoPro

mantona Selfy Set Schwanenhals Mini

zum Filmen und Fotografieren mit Smartphone und GoPro
ideal für Selfies und zum Filmen mit mehr Entfernung zum Motiv
flexible Arretierung des Stativkopfes
stufenloser Längenauszug
Smartphone-Adapter für alle gängigen Smartphones mit Gummierung für sicheren Halt
praktischer Helfer zur „schwebenden“ Befestigung von Smartphone oder GoPro
superflexibel, in jede Richtung biegbar
Länge des Schwanenhalses: ca. 53cm
Anschlussstück mit 1/4 Zoll Gewinde

mantona Handstativ Selfy
Das Handstativ von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit der GoPro Hero oder dem Smartphone. Das stabile Aluminium Stativ lässt sich stufenlos ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Es ist mit einem geringen Gewicht einwandfrei nutzbar für Selfies und durch den größeren Durchmesser der Stativauszüge werden auch Videoaufnahmen optimal stabilisiert. Das Stativ wird mit einem gummierten Smartphone Adapter geliefert, der dem Handy optimalen Halt bietet ohne herauszurutschen. Durch den Stativkopf kann die Ausrichtung und Perspektive schnell und einfach variiert werden. Der GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde lässt sich ebenfalls schnell adaptieren und mit der Kamera verbinden. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich bei der Verwendung.

Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde und Clip
Mit dem Schwanenhals von bieten wir Ihnen eine pfiffige Lösung zur Anbringung von Smartphone oder GoPro. Egal ob bei Aufnahmen am Laptop, Monitor oder anderen unterschiedlichsten starren Gegenständen. Einfach die Klemme an eine Unterlage bis max. 5cm anbringen und schon haben Sie die entsprechende Grundlage zum Filmen oder Fotografieren. An dem ca. 53cm langen und mit 1/4 Zoll Spigot ausgestatteten, überaus biegbaren Schwanenhals können Sie dann Ihre benötigten Utensilien montieren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro

Lieferumfang:
Handstativ,Smartphone Adapter,GoPro Adapter ¼ Zoll,walimex Schwanenhals mit 1/4 Zoll Gewinde und Clip

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro
Belastbar bis:
0.5 kg
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20634
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
364
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 69,22*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 121,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.