Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 1626504 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626504-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626504
EAN/GTIN:
     8809298883324
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 1626504 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 35 mm

Samyang 35/1,5 Video DSLR II Canon EF

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Geeignet für 4K
Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie
Stufenlose Blendeneinstellung
Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik
Vergütete Glaslinsen
Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
Mit Gegenlichtblende
Naheinstellgrenze: ca. 30 cm
Geeignet für Canon EF- und EF-S-Bajonett
inkl. Gegenlichtblende, Schutzdeckel und Tasche

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Anforderungen von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.



Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke

Das SAMYANG 35/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportageaufnahmen. Es verfügt über eine Brennweite von 35 mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder.



Hochwertige
Verarbeitung

Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.






Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF

Lieferumfang:
1x SAMYANG 35/1,5 Video DSLR Objektiv für Canon, inkl. Gegenlichtblende, Objektivdeckel und Objektivtasche

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 1.5
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 529,40*
€ 596,64*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 524,22*
€ 596,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,52*
€ 684,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,25*
€ 664,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.