Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21268 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626618-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21268
EAN/GTIN:
     4056929212686
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21268
LED Aufnahmewürfel
Walimex Pro 21268 Lichtwürfel

walimex pro faltbarer LED Aufnahmewürfel 40x40cm

Zusammenfaltbares Fotostudio für Produktfotografie
Kompakt und leicht zu transportieren
LED-Beleuchtung
4 verschiedene farbige Hohlkehleneinlagen
Zusätzlicher Diffusor mit Klettbefestigung
Mit integriertem Tragegriff
Zusammengeklappt lediglich so groß wie eine Dokumentenmappe
Netzteil und Netzkabel im Lieferumfang

Das Immer-Dabei-Studio
Der walimex pro Aufnahmewürfel LED -ready to go- richtet sich an alle Produktfotografen, die kleine Objekte schnell und unkompliziert fotografieren möchten. Es ist Ihr kleines Studio, das immer dabei ist.

Der Aufbau
Zusammengeklappt ist der Aufnahmewürfel etwa so groß wie eine Dokumentenmappe – schwarz, mit Tragegriff und sehr platzsparend. Einzig die seitliche Tasche, in der das Netzteil mit Stromkabel Platz findet, lässt erahnen, dass es sich hierbei um etwas anderes und durchaus Interessanteres handelt.In weniger als einer Minute können Sie die Mappe aufklappen, die Seitenteile in Position bringen und per Klettband aneinander fixieren und das Netzteil mit dem Kabel verbinden. Anschließend legen Sie nur noch eine der vier farbigen Hohlkehlen ein und schon ist das mobile Studio für Produktshootings einsatzbereit.

Fotoshooting 2 Go
Das Einzige, das Sie noch brauchen, ist Strom – alles andere haben Sie mit dem mobilen Aufnahmewürfel dabei. So können Sie jederzeit und überall perfekt ausgeleuchtete Produktfotos machen und dabei nimmt Ihr portables Studio gerade einmal knapp 44 x 44 cm Platz ein.

Professionelle und reproduzierbare Ergebnisse Sie können mit dem Aufnahmewürfel nicht nur überall dort arbeiten, wo Strom zur Verfügung steht und sind damit absolut flexibel. Sie erreichen Dank der eingebauten LED-Lichtquelle auch immer die gleiche Qualität, haben immer die gleiche Lichtsituation und können somit immer wieder reproduzierbare Bildergebnisse abliefern. Das spart Ihnen viel Zeit, die Sie bei anderen Tabletop-Varianten mit dem Einrichten des Licht-Setups zubringen müssten.

Raffiniert und durchdacht für großen Gestaltungsspielraum
Wir haben natürlich ein paar Gimmicks eingebaut: Neben der guten LED-Beleuchtung (farbstabil und sehr langlebig) und dem genialen Faltkonzept (von der unscheinbaren Dokumentenmappe zum ernstzunehmenden mobilen Produktfotostudio), können Sie je nach Anwendungsgebiet, zu fotografierendem Objekt oder gewünschter Lichtsituation den Würfel so positionieren, dass die LED-Leuchten aus Kamerarichtung (um das Objektiv herum) strahlen, oder von oben. Die Seitenteile sind mit silberner Reflektorfolie bezogen und ermöglichen damit eine noch bessere Ausleuchtung. Der Diffusor kann zusätzlich per Klettband montiert werden, um eine weichere Beleuchtung zu erreichen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm

Lieferumfang:
walimex pro Aufnahmewürfel LED -ready to go-,4x Hohlkehleneinlagen,Diffusor,Netzteil mit Stromkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 430 x 430 x 430 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 74,87*
€ 95,77*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 95,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.