Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 1500 mm x 2100 mm Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626668-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20731
EAN/GTIN:
     4250234507318
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Falthintergrund (L x B) 1500 mm x 2100 mm Blau,Grün

walimex pro Falthintergrund grün/blau

Zweifarbiger Hintergrund grün/blau 150x210cm
Ideal im Foto- und Videobereich
Ideal für Keying
Mit extra-starkem Federring
Schnell auf ein Drittel der Größe faltbar
Äußerst geringes Packmaß
Inkl. Tragetasche

Für mehr Flexibilität
Dank der zweifarbigen Beschichtung lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. So sind Sie in Ihrer Arbeit flexibler. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der zweifarbige Hintergrund ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Der Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung.

Hochwertige Verarbeitung
Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Reflektor in Sekunden Zusammenlegen. Der flexible Metallrahmen hält den Reflektor stets gespannt. Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ermöglichen eine Befestigung an Haltesystemen oder Hintergrundsystemen. Eine mitgelieferte Tasche dient zum Verstauen und Transportieren der Falthintergrundes und schützt gleichzeitig vor Verschmutzungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Grün · Produktabmessung, Breite: 2100 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm

Lieferumfang:
Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1500 mm x 2100 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Grün
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
2100 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
blau | grün
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20731
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 45,18*
€ 61,62*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 77,62*
€ 3,50*
ab € 58,75*
€ 78,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.