Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Follow Focus Snap-On Pro 21441 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626670-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21441
EAN/GTIN:
     4056929214413
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21441
Follow Focus Snap-On Pro
Walimex Pro Follow Focus Snap-On Pro 21441 Befestigungs-Clip

walimex pro Follow Focus Snap-On Pro

Follow Focus für Snap-On Montage auf 15mm Rails
abnehmbarer Mark Ring
werkzeugfrei wechselbares Getriebezahnrad
Montage am Rig links/rechts sowie oberhalb/unterhalb möglich
zwei verstellbare Quick-Stops zur Definition der Schärfeverlagerung
CNC-gefrästes Aluminium

Profi-Equipment für Ihren Dreh
Der Follow Focus Snap-On Pro ist ein hochwertiges, aus Aluminium gefrästes, Präzisionsteil, mit dem Sie bei Ihren Filmdrehs professionelle und exakte Schärfeverlagerungen erzielen können.

Durchdachte Details
Die Montage auf dem Rig (15mm Rails) erfolgt bequem über Snap-On, d.h. der Follow Focus wird einfach auf die Rails aufgeclipst und arretiert. Somit muss z.B. bei der Montage/Demontage nicht erst die Mattebox entfernt werden.

Technische Besonderheiten
Desweiteren verfügt der Follow Focus Snap-On Pro über zwei Quick-Stops, die fest am Follow Focus verbaut sind und mittels zweier Feststellschrauben frei justiert werden können – mit ihnen definieren Sie genau den Bereich des gewünschten Schärfeverlaufs und begrenzen somit den Verfahrweg der Fokusverlagerung.

Das große Drehrad ist ebenfalls aus Aluminium gefräst und durch seine Größe und geriffelte Oberfläche sehr griffig.

Der Follow Focus kann nach der Montage auf dem Rig bequem nach links oder rechts verschoben werden, um eine exakte Anlage am Objektivring zu erreichen. Das Getriebezahnrad kann links oder rechts an der Getriebeachse montiert werden und eröffnet Ihnen somit verschiedene Anbaumöglichkeiten an Ihrem Rig (links oder rechts vom Objektiv, oberhalb oder unterhalb des Rigs) – so gehören auch Platzprobleme mit anderem Equipment an Ihrem Schulterrig der Vergangenheit an.

Markierungen für genaue Schärfeverlagerung
Der im Lieferumfang enthaltene Mark Ring ist mit drei Magneten am Follow Focus fixiert und kann mit Folienstift beschrieben werden, um den gewünschten Schärfebereich ansteuern zu können – z.B. beim Einsatz eines externen Focus Pullers oder wenn der Einsatz der Quick-Stops nicht erwünscht ist. Der Follow Focus Mark Ring ist unter der Art.-Nr. 21442 als Zubehör bzw. Ersatzteil erhältlich, falls in der Hektik beim Shooting mal ein Ring verloren gehen sollte. Natürlich verfügt das Handrad des Follow Focus Snap-On Pro auch über den Standardanschluss einer FF-Peitsche, FF-Kurbel oder flexiblen FF-Welle.

Lieferumfang:
•1x Follow Focus Snap-On Pro inkl. Mark Ring (montiert)
•2x Quick-Stops

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 182,90*
€ 213,27*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 213,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.