| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1626797-BP Herst.-Nr.: 20640 EAN/GTIN: 4250234506403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex 20640 Reflektor 1 St.
walimex pro Reflektor Set für Kompaktblitze
Set bestehend a Universal Systemblitzhalter und Reflektor Halter zur Verwendung von Kompaktblitzgeräten mit Beauty Dishes, Spotvorsätzen, kleineren Softboxen oder in diesem Set enthaltenem Reflektor passend für Vorsätze mit walimex pro VE, VE Excellence, VC, VC PLUS & VC Excellencesowie walimex K und Aurora/Bowens-Anschluss für Kompaktblitze von ca. 5-21cm Größe und ca. 15cm Tiefe mit 5/8 Zoll Gewinde einfach am Stativ anzubringen Halterung in verschiedenen Winkeln einstellbar Reflektor mit ca. 17cm Durchmesser für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet
Mit diesem Set sind Sie bestens gerüstet für die mobile Arbeit in Portrait- und Produktfotografie: Der walimex pro Universal Systemblitzhalter ist ideal für Aufsätze mit VC- und Aurora/Bowens-Anschluss, z.B. mit diesem Reflektor, auch für Beauty Dishes, Spotvorsätze, kleinere Softboxen etc. Dieser Reflektor ist der Klassiker unter den Lichtformern. In Verbindung mit verschiedenen Aufsätzen wie Abschirmklappen, Waben oder Wabenfiltern können interessante Effektlichter und Hintergrundausleuchtungen gesetzt werden. Passend für Blitzgeräte in der Größe von Nikon SB 24 bis 28DX, Nikon SB 600 und 800, Canon 420/430EX, 440/580EX, Minolta 5400 sowie ähnlich großer Modelle. Die Halterung kann problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden.
Der Reflektor ist der passende Begleiter für diesen Systemblitz-Halter und sorgt für interessante Effektlichter und Hintergrundausleuchtungen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: •1walimex pro Universal Systemblitzhalter •1x walimex Standardreflektor für walimex pro & K
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Reflektor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Walimex, 20640 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |