Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21311 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=230 x 310 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627066-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21311
EAN/GTIN:
     4056929213119
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 21311 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=230 x 310 x 110 mm

mantona elements 10 Outdoor Fotorucksack

Gepolsterter Fotorucksack Größe S
Extra leicht
Geeignet für eine DSLR Kamera oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv und 1 Zusatzobjektiv oder Blitzgerät und weiteres Zubehör
Individuelle Raumeinteilung
Zusätzliches Tablet-Fach
Organizer-Fach vorne mit Platz für Kleinteile
Verstellbare, gepolsterte Schultergurte

Raumwunder
Der mantona elements 10 Fotorucksack ist ihr preiswerter Begleiter auf kleineren Touren und ein kleines Raumwunder. Er bietet ausreichend Platz für eine DSLR oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv (max. 210mm), 1 Zusatzobjektiv oder Systemblitz und weiteres Zubehör. Das Hauptfach lässt sich weit öffnen, so dass das Zubehör leicht zu entnehmen aber zugleich vor leichtem Herausfallen geschützt ist.

Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung
Eingearbeiteter Schaumstoff bietet Ihrer Ausrüstung optimalen Schutz vor Stößen. Dank der zwei mit Klett ausgestatteten Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Ein extra Fach bietet ihrem Tablet (bis 10“) Platz und Schutz. Kleineres Zubehör oder persönliche Gegenstände und Stifte können sie im Vorderfach optimal verstauen. Für eine bessere Ordnung finden Sie hier mehrere kleine Fächer für Kleinteile.

Extra leicht
Der kleinste mantona Fotorucksack der elements Serie lässt sich durch den breiten und gepolsterten Schultergurt angenehm tragen. Er ist extrem leicht und gleichzeitig durch Einsatz hochwertiger Materialien robust. An der Oberseite befindet sich zudem ein komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten.

Technische Daten:
Gewicht: 360 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 345 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 240 x 345 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
345 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
706
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 37,15*
€ 3,50*
ab € 29,62*
€ 38,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.