Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 19948 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=150 x 300 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627072-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19948
EAN/GTIN:
     4250234599481
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 19948 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=150 x 300 x 220 mm

mantona Fotorucksack 'Miami'

variable Inneneinteilung für z.B. 1 SLR-Gehäuse, 2 Objektive und viel Zubehör
zusätzlicher Platz im oberen Taschenbereich
höchster Tragekomfort durch dick gepolsterten Rücken - und Schultergurt
leicht rotierbar vom Rücken zur Brust
praktischer Seiteneingriff für Schnellentnahme
mit 4 variablen Trennstegen
hervorragende Verarbeitung und Qualität

Diese praktische Tasche wird ihnen unterwegs vieles erleichtern, denn die Kamera kann mit einem blitzschnellen Seiteneingriff herausgeholt und wieder verstaut werden. Sie ist leicht und bequem zu tragen - einfach an Schulter und Hüfte befestigen und schon kann dem Ausflug nichts mehr im Wege stehen. Der dick gepolsterte Rücken- und Schultergurt verhilft zu einem sehr hohen Tragekomfort. Besonders hilfreich sind die variable Inneneinteilung und die Netztasche im Inneren, in der Filter etc. aufbewahrt werden können. Somit ist Schutz und Funktionalität in einem gegeben.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 300 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: Polyester-Mix,Stoff · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 170 x 390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester-Mix | Stoff
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1518
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 45,01*
€ 3,50*
ab € 36,76*
€ 47,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.