Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21422 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627094-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21422
EAN/GTIN:
     4056929214222
Suchbegriffe:
Mantona
21422
Mantona 21422 Stativ-Kugelkopf

mantona Kugelkopf XL für Stativ Scout

Stabiler, präziser und funktionaler Kugelkopf mit Manfrotto 200PL kompatibler Schnellwechselplatte mit Gummiauflage
Ideal für mantona Scout Serie und andere Fotostative
Max. Belastbarkeit: 6 kg, Bauhöhe: 105 mm, Gewicht: 395 g
Schneller Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch Doppel-U-Aussparung
Mit Sicherheitsarretierung für die Schnellwechselplatte
Anschluss Schnellwechselplatte 1/4 Zoll, Anschluss Kugelkopf: 3/8 oder 1/4 Zoll
Inkl. 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter

Hohe Benutzerfreundlichkeit durch komfortable Bedienung
Als verbindendes Element zwischen Stativ und Kamera hat der Kugelkopf eine wichtige Funktion: Er sorgt für die sichere Befestigung von Kameras und anderem Fotoequipment. Somit werden geschmeidige Bewegungen und schnelle Formatwechsel zum Kinderspiel. Ein Kugelkopf sorgt somit für die Flexibilität, die Sie im Fotografen-Alltag benötigen.

Robust und vielseitig, bis 6 kg belastbar
Der mantona Scout XL Kugelkopf ist leicht, robust und belastbar bis 6 kg. Er verfügt über einen Befestigungshebel mit Friktionsfunktion zur Verriegelung und Bedienung. Der Kugelkopf hat ebenfalls zwei U-Aussparungen für einen blitzschnellen Formatwechsel. Die Bauhöhe des mantona Scout Kugelkopfes beträgt 105 mm, bei einem Gewicht von 395 g inkl. serienmäßiger Schnellwechselplatte. Die Schnellwechselplatte lässt sich einfach seitlich oder von oben einsetzen. Ein Schnellverschluss mit Hebel und Einklippmechanismus arretiert hierbei sicher Ihre Kamera und verhindert zuverlässig ein unbeabsichtigtes Lösen der Platte. Der Kugelkopf verfügt an der Unterseite über eine 3/8 Zoll Gewindebohrung und kann somit auf alle entsprechenden Stative geschraubt werden. Ein 3/8 auf 1/4 Zoll Gewindeadapter ist bereits im Lieferumfang enthalten, somit können selbstverständlich auch Stative mit 1/4 Zoll Anschluss zum Einsatz kommen.

Vielseitig einsetzbar
Der mantona Scout XL Kugelkopf ist besonders empfehlenswert für die Verwendung auf der mantona Scout Stativ Serie (und wird hier auch serienmäßig beim Max und Max Makro Modell verbaut), kann aber selbstverständlich auch auf anderen Foto- oder Lampenstativen eingesetzt werden. Der mantona Scout XL Kugelkopf verfügt bereits serienmäßig über eine Schnellwechselplatte. In der Praxis sehr nützliche, zusätzliche Schnellwechselplatten sind unter der mantona Herstellernummer 18004 separat erhältlich. Die gummierte Schnellwechselplatte sorgt für ein stabiles und sicheres Aufliegen der Kamera. Die Schnellwechselplatte aus Aluminium ist präzise gearbeitet und verfügt über einen 1/4 Zoll Gewindeanschluss.

Die Schnellwechselplatte und somit auch der Kugelkopf sind mit Wechselplatten anderer Hersteller kombinierbar (z.B. Manfrotto 200PL). Somit können Sie Ihre Schnellwechselplatten direkt am Fotoequipment befestigt lassen und z.B. Ihre Kamera einfach in den Kugelkopf einklicken. Der mantona Scout XL Kugelkopf ist hierdurch sehr gut geeignet für den Einsatz mit Digital-, DSLR-, Kompakt- oder DSLM Kameras, sowie generell als Kugelkopf für die Befestigung von Fotoequipment.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 395 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Edelstahl
Belastbar bis:
6 kg
Gewicht:
395 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
569
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 31,72*
€ 3,50*
ab € 28,30*
€ 39,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.