| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1627106-BP Herst.-Nr.: 20838 EAN/GTIN: 4250234508384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mantona 20838 Schaumstoffinlay für Schutzkoffer L Schaumstoffeinlage
mantona Schaumstoffinlay für Schutzkoffer L
passend für den mantona Outdoor Schutz-Koffer L zuschneidbare Schaumstoffeinlagen für Individualisierung Noppenschaumstoff zum Einsetzen im Kofferdeckel geeignet zur Polsterung von Fotozubehör, elektrischen Geräten uvm Abmessungen (LxB): 48x35,5cm auch für andere Koffer nutzbar
Das Schaumstoffinlay, geeignet für die Koffer der mantona Outdoor Schutz-Koffer Serie, besteht aus einem zuschneidbaren Rasterschaumstoff und einem zusätzlichen Noppenschaumstoff. Die Rastereinlagen sind nicht nur als Bodenpolsterung nutzbar, sondern ermöglichen durch die bestehende Perforierung auch einzelne Teilstücke herauszutrennen und Geräte wie Belichtungsmesser, Kamera oder ähnliches sicher im Koffer zu fixieren. Das Zubehör wird somit optimal beim Transport geschützt.
Lieferumfang: 1x mantona Schaumstoffinlay für Schutzkoffer L, bestehend aus 2x Rasterschaumstoff (Höhe 3cm), 2x Noppenschaumstoff (1x 6cm, 1x 2cm)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Mantona | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20838, Schaumstoffinlay für Schutzkoffer L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |