Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 12984 Zoom-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627215-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12984
EAN/GTIN:
     4250234529846
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 12984 Zoom-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm

walimex pro 650-1300/8-16 DSLR Sony A + WT-3570

Bei Verwendung an
digitalen Spiegelreflexkameras
(z. B.
Minolta 5D, 7D und Sony Alpha 33, 55V, 65, 77, 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380,
390, 500, 550,
560, 580, 700, 850, 900) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung
von 1,6
ein SUPERTELE mit einer äquivalenzbrennweite von 1040-2080mm! (bzw. 2080-4160mm mit optionalem 2x Konverter)

Das walimex Telezoom-Objektiv verfügt über einen ungewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300mm bei einer Lichtstärke von 1:8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit) ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltern. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf diesem Stativ fixieren. Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · 650-1300mm Telezoom für Kameras mit Sony A-Bajonett · Super-Telezoom mit T2 Anschluss · ideal für die Tierfotografie · Naheinstellgrenze von nur 5 Metern · manuelle Fokussierung · Innenfokussierung · mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar · inklusive Metallgegenlichtblende · mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren · inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel · die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten · Tipp: Brennweitenverdoppelung mit · optionalem 2x Konverter T2 (1300-2600mm)! · Lieferung inklusive Adapter · nicht mit Sony A 900 verwendbar · dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, · Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung · inklusive sehr leichtem Aluminium-Dreibeinstativ mit Wasserwaagenlibelle und integriertem 3D-Neiger mit Schnellwechselplatte ·

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 8 · Blendenwert (min.): 16 · Brennweite (max.): 650 mm · Brennweite (min.): 1300 mm · Brennweitenbereich: Tele-Zoom · Filtergewinde: 95 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony A

Lieferumfang:
1x walimex pro 650-1300/8-16 Telezoom mit Aufbewahrungstasche 1x walimex T2 Adapter für Minolta AF/ Sony 1x walimex WT-3570 Basic-Stativ, 165cm mit integriertem 3D-Neiger und Schnellwechselplatte sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
95 mm
Blendenwert:
f/16 - 8
Brennweite (Bereich):
1300 - 650 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Tele-Zoom
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Blendenwert (max.):
8
Blendenwert (min.):
16
Brennweite (max.):
650 mm
Brennweite (min.):
1300 mm
Produkt-Art:
Zoom-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, walimex objektiv, zoomobjektiv, Walimex Pro, 12984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,02*
€ 408,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.