Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20621 20621 Blitzkabel Länge=2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627262-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20621
EAN/GTIN:
     4250234506212
Suchbegriffe:
Blitzkabel
walimex blitzkabel
blitzkabel
Walimex Pro 20621 20621 Blitzkabel Länge=2500 mm

walimex pro Blitzkabel V2 für Light Shooter 2,5m

Blitzkabel passend für walimex pro Light Shooter ab Seriennummer 34020
Kabellänge 2,5 Meter
verbindet den Light Shooter mit dem Power Porta

Das walimex pro Blitzkabel mit einer Länge von 2,5 Metern dient zur Stromversorgung zwischen Light Shooter und Power Porta. Wichtig: Ab der Seriennummer 34020 benötigen Sie dieses Kabel zum Betrieb eines Light Shooter 360!

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitzkabel
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20621
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 25,15*
€ 3,50*
ab € 24,62*
€ 34,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.