Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20219 Objektivdeckel 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627360-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20219
EAN/GTIN:
     4250234502191
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Walimex Pro 20219 Objektivdeckel 58 mm

walimex pro Objektivdeckel mit Innengriff

sicherer Schutz für Ihr Objektiv gegen Staub, Kratzer und Schmutz
mit Innengriff
passend für Objektive mit einem Durchmesser von 58mm

Dieser Objektivdeckel schützt Ihre hochwertigen Linsen sicher vor Kratzern, Staub und Verschmutzungen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 58 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
58 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20219
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
590
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 6,19*
€ 3,50*
ab € 14,13*
€ 20,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.