Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hensel EH / Richter 15991 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627463-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15991
EAN/GTIN:
     4250234559911
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Hensel EH / Richter 15991 Softbox 1 St.

walimex pro Softbox 60x60cm für Hensel EH

unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
ideal für People- und Beautyfotografie
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
Softbox drehbar um 360°
inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität
beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden
wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab
auch geeignet für Richter Studiogeräte

Die hochwertige Softbox mit 60x60cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleineren Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann die Softbox ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox 60x60cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Hensel EH


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 15991, Hensel EH / Richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 40,78*
€ 55,48*
Lager 102
327
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 67,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.