Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAUDT LR 1218 Laderegler PWM 12 V 18 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628093-BP
Hersteller:
     SCHAUDT
Herst.-Nr.:
     999219
EAN/GTIN:
     4058149902194
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
SCHAUDT LR 1218 Laderegler PWM 12 V 18 A

Solar-Laderegler LR 1218

Für 2 Akkus geeignet
Optimal für den Einsatz in Wohnmobilen
Inkl. Anschlusskabeln

Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Akkus. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z.B. Dunkelheit).

Ausstattung:
Shunt-Topologie · Duo Anschluss für 2 Akkus oder Elektroblocks · IU Kennlinien · Optimal für den Einsatz in Wohnmobilen

Technische Daten:
Gewicht: 160 g · Ladestrom (max.): 18 A · Laststrom: 18 A · Modul-Leistung (max.): 175 Wp · Modul-Strom (max.): 18 A · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Säure,Blei-Vlies,Blei-Gel · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Modulspannung max. 25 V · Ladeschluss-Spannung 14,2 V · Leerlaufspannung max. 25 V

Lieferumfang:
Laderegler · Anschlusskabeln · Montagematerial · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 110 x 56 mm
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Passender Akku:
Blei-Säure | Blei-Vlies | Blei-Gel
Marke:
SCHAUDT
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V
Ladestrom (max.):
18 A
Laststrom:
18 A
Modul-Strom (max.):
18 A
Modul-Leistung (max.):
175 Wp
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +50 °C
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, 04058149902194, SCHAUDT, 999219, LR 1218, Solarzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 135,22*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,14*
€ 135,23*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 159,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.