Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-2400DEG Kofferradio UKW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628578-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-2400DEG-K
EAN/GTIN:
     5025232863440
Suchbegriffe:
Radio
panasonic radio
radio
Panasonic RF-2400DEG Kofferradio UKW Schwarz

Panasonic RF-2400DEG UKW-Radio

Tragbares Radio mit Griff
Radio-Tuner [UKW / MW]
Großes Sendereinstellrad mit große Tuninganzeige und Skala
LED-Indikator für Tuning
Kopfhörer Ausgang (3,5mm)
Netz- oder Batteriebetrieb
10 cm Full Range Lautsprecher

Radio-Tuner (UKW/MW) mit großes Sendereinstellrad und großer Tuninganzeige und Skala. LED-Indikator für Tuning, Kopfhörer Ausgang (3,5mm), Netz- oder Batteriebetrieb und 10 cm Full Range Lautsprecher.

Technische Daten:
Gewicht: 690 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 234 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm · Radio Tuner: UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten),4x Mignon-Batterie AA (optional) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 234 x 122 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
82 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
234 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten) | 4x Mignon-Batterie AA (optional)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | batteriebetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
UKW
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Kofferradio
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, RF-2400DEG-K, RF-2400DEG, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 26,33*
€ 5,00*
ab € 19,81*
€ 26,36*
€ 5,46*
ab € 20,66*
€ 27,49*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 27,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.