Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 388041.67 100 St. Flachsteckverteiler nietbar Steckbreite: 6.30 mm Steckdicke: 0.80 mm 95 ° Unis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628690-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     388041.67
EAN/GTIN:
     4053199518418
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Vogt Verbindungstechnik 388041.67 100 St. Flachsteckverteiler nietbar Steckbreite: 6.30 mm Steckdicke: 0.80 mm 95 ° Unisoliert Messing

Messing
6.30 mm x 0.80 mm
-

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 95 ° · Anzahl Flachstecker 6.3 mm: 4 · Herstellerfarbe: Messing · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: verzinnt · Pole: 4 · Steckbreite: 6.30 mm · Steckdicke: 0.80 mm · Stecklänge: 8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: nietbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Steck-Größe:
6.30 x 0.80 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Anzahl Flachstecker 6.3 mm:
4
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
nietbar
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
388041.67
Typ (Hersteller-Typ):
388041.67
Steckdicke:
0.80 mm
Steckbreite:
6.30 mm
Stecklänge:
8 mm
Anschlusswinkel:
95 °
Pole:
4
Kontaktmaterial:
verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, PCB-Lötanschlüsse, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 388041.67, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,35*
€ 78,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 78,48*
€ 6,90*
ab € 107,78*
€ 134,96*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 141,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,48*
€ 93,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,31*
€ 92,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,71*
€ 90,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,29*
€ 81,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.