Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 4015 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm², 6 mm² Teilisoliert Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628702-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     4015
EAN/GTIN:
     4053199519293
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment vogt
aderendhülsen sortiment
Vogt Verbindungstechnik 4015 Aderendhülsen-Sortiment 0.5 mm²,6 mm² Teilisoliert Silber,Weiß,Grau,Rot,Schwarz,Blau,Gelb 3650 St.



Silber,Weiß,Grau,Rot,Schwarz,Blau,Gelb

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Weiß,Grau,Rot,Schwarz,Blau,Gelb · Isolierungsart: Teilisoliert · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²,6 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Aderendhülsen,Sortimentskasten

Weitere Informationen:
Inhalt:
3650 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß | Grau | Rot | Schwarz | Blau | Gelb
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm² | 6 mm²
Querschnitt x Länge:
0.5 mm²
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
grau | weiß | rot | schwarz | blau | gelb
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Aderendhülsen | Sortimentskasten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
4015
Typ (Hersteller-Typ):
4015
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 4015, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,62*
€ 70,01*
Lager 102
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 70,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 77,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 96,66*
6 Tage
48
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 123,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 545,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.