| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1629152-BP Herst.-Nr.: CC-4887456 EAN/GTIN: 4053199519484 |
| |
|
| | |
| C-Control CC-4887456 GPS Antenne
GPS-Erweiterung für GSM-Fernschalt-Modul GX107
Standortabfrage (GPS-Koordinaten) per SMS Satellitengestützte Objektüberwachung Objektverfolgungs-Funktion
Dieser GPS-Empfänger stellt in Verbindung mit dem GX107 Best.-Nr.: 19 90 00 folgende Funktionen bereit: So können Sie jederzeit den aktuellen Standort (GPS-Koordinaten) vom überwachten Objekt (erlaubte Bereiche) über SMS abfragen. Lassen Sie sich in definierten Zeitabständen die aktuellen GPS-Koordinaten zusenden. Oder überwachen Sie ein bewegliches Objekt mit dem GX107, ob es sich innerhalb von fest vorgegebenen Bereichen (AREAs) aufhält. Eine detaillierte Beschreibung aller Funktionen ist in der Bedienungsanleitung vom GX107 enthalten. Außerdem zeichnet sich der GPS-Empfänger durch hohe Gehäuscheschutzklasse IP66 und universelle Befestigungsmöglichkeit mittels Magnetfuß oder Klettverschluss aus. Das GX107 mit angeschlossener GPS Antenne liefert bei entsprechender SMS Anfrage einen Link zu einer OpenStreetMap Karte in der die Position graphisch angezeigt wird.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): GPS
Lieferumfang: GPS-Modul für GX107 · Streifen Klettverschluss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | C-Control | Herst.-Teilenr.: | CC-4887456 | Typ (Hersteller-Typ): | GPS GX107 | Ausführung (allgemein): | GPS | Produkt-Art: | GPS Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,22* | € 50,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,99* | € 50,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,58* | € 101,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|