|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1629555-BP Herst.-Nr.: SP-6518220 EAN/GTIN: 4053199516827 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional 2 Port Lautsprecher-Umschalter integrierter Lautstärkeregler Schwarz
SpeaKa Professional 2 Port Lautsprecher-Umschalter
Für 2 Boxenpaare Bis max. 6 mm² Lautstärkeregler
Der SpeaKa Professional 2 Wege Lautsprecher-Umschalter ermöglicht Ihnen, zwei Lautsprecher-Paare an einem Verstärker zu verwenden. Die Paare können gleichzeitig oder separat geschaltet werden. Das Metallgehäuse, sowie zwei separate Wippschalter eliminieren Interferenzen und eine Verringerung der Lautstärke. Die Lautsprecher-Paare werden mit Banana-Anschlüssen befestigt.
Ausstattung: Lautstärke bei Lautsprecherpaar regelbar · Großformatige, vergoldete Schraubklemmen · Bis 60 W Sinus pro Kanal · Für Lautsprecher in 4, 6 oder 8 Ω · Kabel bis 6 mm² · Frequenzbereich 20 - 20 000 Hz.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Gewicht: 973 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Banana 4 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Banana 4 mm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: integrierter Lautstärkeregler · Umschaltfunktion: Manuell
Lieferumfang: 2 Port Lautsprecher-Umschalter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 225 x 40 x 120 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 120 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 225 mm | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | integrierter Lautstärkeregler | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Banana 4 mm | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Banana 4 mm | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Gewicht: | 973 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Lautsprecher-Umschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: lautstärkeregler, 04053199516827, SpeaKa Professional, SP-6518220, audioumschalter, audio umschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,74* | € 62,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 47,77* | € 63,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 52,87* | € 68,33* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 69,43* | € 87,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|