| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1631837-BP Herst.-Nr.: ESD 63 EAN/GTIN: 4064161271132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kathrein ESD 63 Antennendose TV,UKW Unterputz Durchgangsdose
Kathrein ESD 63 Antennendose
Breitband-Verteilerdose, 2fach, Durchgangsdose, IEC (Stecker und Buchse)
Ausstattung: Übertreffen die Anforderungen der EN 60728-11 und EN 50083-2 · Ultra-Breitband-optimiert (5-2150 MHz) · Neuartige Isolation-Optimizer-Technologie · Sehr hohes Schirmungsmaß · Erhöhte Einstrahlfestigkeit gegen LTE-Störungen · Nickelfrei und daher antiallergen · Entwickelt zur Heimvernetzung mittels MoCATM-Technologie · Am Innenleiter galvanisch getrennt · Stabiles Druckgussgehäuse
Technische Daten: Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Unterputz
Lieferumfang: Antennendose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Kathrein | Farbe: | grau | Geeignet für (SAT-Antennendosen): | TV | UKW | Ausführung (SAT-Antennendosen): | Durchgangsdose | Montageart: | Unterputz | Produkt-Art: | Antennendose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,03* | € 23,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,55* | € 23,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,70* | € 38,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 37,07* | € 50,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|