Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1631847-BP Herst.-Nr.: KAZ 10 EAN/GTIN: 4021121547423 |
| |
|
| | |
| Kathrein KAZ 10 Überspannungsschutz
Kathrein KAZ 10 Überspannungsschutz
5-fach Überspannungsschutz für DVB-S/S2/T/T2/C für digitale und analoge Signale / Überspannungskategorie 2 Einsatz vor Antennenverteiler und Multischalter ( 4 x SAT & 1 x terrestrisches Antennensignal ) Möglichst nahe am zu schützenden Objekt installieren
Ausstattung: Reduziert Überspannungen zwischen Innen- und Außenleiter · Durchlass für 22-kHz, DiSEqCTM-Signale und rückkanaltauglich · Erfüllt Anforderungen gemäß IEC 61643-21+A1+A2 2012/ DIN EN 61643-21 2013/ DIN EN 50083-2 Class A · Montage im Gebäude; Zink-Druckgehäuse; Erdungsanschluss am Gehäuse bis 6 mm2; Impedanz: 75 Ohm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.5 mm · Produktabmessung, Länge: 71.5 mm
Lieferumfang: Überspannungsschutz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 71.5 x 145 x 31.5 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 31.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 71.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 145 mm | Marke: | Kathrein | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04021121547522, 04021121547423, Kathrein, KAZ 10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,11* | € 143,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 123,59* | € 147,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,50* | € 147,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,88* | € 148,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,14* | € 167,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|