Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Platine 15EDGVC Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631944-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Grundgehäuse vertikal 15EDGVC

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herst.-Teilenr.: 15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 8.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.10 mm · Produktabmessung, Länge: 8.10 mm · Rastermaß: 2.50 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): 15EDGVC · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: zum Einlöten in gedruckte Schaltungen,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 0.80 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.10 x 8.80 x 10.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
10.10 mm
Produktabmessung, Länge:
8.10 mm
Produktabmessung, Breite:
8.80 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
zum Einlöten in gedruckte Schaltungen | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
15EDGVC
Herst.-Teilenr.:
15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
150 V
Rastermaß:
2.50 mm
Stift-Ø:
0.80 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: degson buchsengehäuse, Degson, 15EDGVC-2.5-02P-14-00AH-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 102
480
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,32*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,49*
€ 52,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.