Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Kabel 15CDGV Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81 mm 15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631970-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
degson buchsengehäuse
Grundgehäuse zum Wandeinbau 15CDGV

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herst.-Teilenr.: 15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 21.43 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.20 mm · Produktabmessung, Länge: 20.40 mm · Rastermaß: 3.81 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): 15CDGV · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: kodierbar · Steckverbindersystem: wire to wire · Stift-Ø: 0.80 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.40 x 21.43 x 16.20 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
16.20 mm
Produktabmessung, Länge:
20.40 mm
Produktabmessung, Breite:
21.43 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
15CDGV
Herst.-Teilenr.:
15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1
Typ (Hersteller-Typ):
15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
3.81 mm
Stift-Ø:
0.80 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 15CDGV-3.81-03P-14-00AH-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,08*
Lager 102
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
7 Tage
75
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 23,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.