Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel 15EDGKD Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631998-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel 15EDGKD Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.81 mm 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1 1 St.

Steckerteil 15EDGKD

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 8.50 mm · Produktabmessung, Länge: 20.80 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): 15EDGKD · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit PUSH-IN-Federanschluss,Kabeleingang gerade,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20.80 mm x 8.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
20.80 mm
Produktabmessung, Breite:
8.50 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss | Kabeleingang gerade | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
15EDGKD
Herst.-Teilenr.:
15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050005135625, Degson, 15EDGKD-3.81-02P-14-00AH-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,13*
Lager 102
165
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,14*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,70*
€ 23,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.