Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Posital Fraba Absolut Drehgeber 1 St. UCD-S101B-1412-HFS0-2RW Magnetisch Sackloch-Hohlwelle 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1641240-BP
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     UCD-S101B-1412-HFS0-2RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Posital Fraba Absolut Drehgeber 1 St. UCD-S101B-1412-HFS0-2RW Magnetisch Sackloch-Hohlwelle 58 mm

Absolut-Drehgeber

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Absolut · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Flansch-Art (Ausführung): Sackloch-Hohlwelle · Flansch-Ø: 58 mm · Gehäusematerial: Stahl · Genauigkeit: 0.09 ° · Kabellänge: 2.00 m · Material (Flansch): Aluminium · Material (Welle): Edelstahl V2A · Max. Pulse pro Umdrehung: 4096 · Schutzart: IP66,IP67 · Technologie (Sensoren): Magnetisch · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellen-Art: Blind Hollow · Wellen-Durchmesser: 15 mm · Wellen-Tiefe: 28 mm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Flansch-Ø:
58 mm
Marke:
Posital Fraba
Max. Pulse pro Umdrehung:
4096
Schutzart:
IP66 | IP67
Gehäusematerial:
Stahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Flansch-Art (Ausführung):
Sackloch-Hohlwelle
Material (Flansch):
Aluminium
Material (Welle):
Edelstahl V2A
Ausführung (Sensoren):
Absolut
Wellen-Art:
Blind Hollow
Technologie (Sensoren):
Magnetisch
Typ (Hersteller-Typ):
UCD-S101B-1412-HFS0-2RW
Genauigkeit:
0.09 °
Wellen-Tiefe:
28 mm
Wellen-Durchmesser:
15 mm
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Posital Fraba, UCD-S101B-1412-HFS0-2RW, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,08*
€ 554,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.