Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay GBPC3502W-E4/51 Brückengleichrichter GBPC-W 200 V 35 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-164172-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3502W-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Vishay GBPC3502W-E4/51 Brückengleichrichter GBPC-W 200 V 35 A Einphasig

Gleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 17.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC-W · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM) 50Hz: 400 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · U(RRM): 200 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC-W
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC3502W-E4/51
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM) 50Hz:
400 A
U(RRM):
200 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 200v, Vishay, GBPC3502W-E4/51, 812-2307, VS-GBPC3502WVS-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,75*
Lager 102
881
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,29*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.