Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VS-GBPC3510A Brückengleichrichter GBPC-A 1000 V 35 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-164180-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3510A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Vishay VS-GBPC3510A Brückengleichrichter GBPC-A 1000 V 35 A Einphasig

Gleichrichter 1phasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 17.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC-A · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(FSM 60Hz): 420 A · I(FSM) 50Hz: 400 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · U(RRM): 1000 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC-A
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
VS-GBPC3510A
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM) 50Hz:
400 A
I(FSM 60Hz):
420 A
U(RRM):
1000 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, Vishay, VS-GBPC3510A, 395-4427, GBPC3510A-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,15*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,17*
100
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,89*
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 8,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.