Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1642330-BP Herst.-Nr.: RFPLCXEU0LA EAN/GTIN: 4713120934648 |
| |
|
| | |
| Filament XYZprinting PLA 1.75 mm Hellgrün 600 g Junior
XYZprinting PLA-Filament für da Vinci Junior 1.75mm 600g Grün
3D-Druck-Material aus PLA 1,75 mm Durchmesser Filament mit 600 g Filament Speziell geeignet für XYZ Printing Junior Drucker
Die da Vinci Jr., -Mini w und -miniMaker 3D Drucker verwenden einfach austauschbare Filamente.
Ihr da Vinci Modell zeigt Ihnen wie viel Filament die Spule enthält und benachrichtigt Sie, wenn das Filament zur Neige geht.
Die Packung enthält das Filament sowie den NFC Chip zur Erkennung des Materials.
Ausstattung: Passend für: XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 w XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 3in1 XYZprinting da Vinci Mini w XYZprinting da Vinci miniMaker
Technische Daten: Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Hellgrün · Filament-Material: PLA · Gewicht: 600 g · Weitere technische Daten: Junior
Lieferumfang: Spule.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Marke: | XYZprinting | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Hellgrün | Filament-Material: | PLA | Drucktemperatur min.: | 210 °C | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,83* | € 39,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,21* | € 39,52* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,54* | € 78,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 28,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|