Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 94192 HSSV M Schlauchverschraubung Schwarz M20 Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642925-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Helukabel 94192 HSSV M Schlauchverschraubung Schwarz M20 Gerade 1 St.

HSSV Schlauchverschraubung

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6 · Passend für (Serie Wellrohre): HELUcond · Passend für Durchmesser: 16.00 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei,säurebeständig,beständig gegen Fette,beständig gegen Basen,beständig gegen Mineralöle,beständig gegen Kraftstoffe · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Helukabel
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei | säurebeständig | beständig gegen Fette | beständig gegen Basen | beständig gegen Mineralöle | beständig gegen Kraftstoffe
Außengewinde:
M20
Passend für (Serie Wellrohre):
HELUcond
Material:
Polyamid 6
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
94192
Typ (Hersteller-Typ):
HSSV M
Passend für Durchmesser:
16.00 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Helukabel, 94192, HSSV M, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3382*
€ 1,7182*
50
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,72*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,08*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,22*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.