Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012692114 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645622-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012692114
EAN/GTIN:
     4006341700896
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0012692114 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste Powersplit 6-fach

Mit Überlastungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Schalter

Die Steckdosenleisten Reihe Powersplit der Marke REV Ritter kommt in der Ausführung mit 6 Schutzkontaktsteckdosen in der Leiste und einer zusätzlichen Steckdose am Anschlussstecker.
Sie ist zum Einsatz im Innenbereich gedacht und ist über einen 2-poligen Schalter Ein-/Ausschaltbar.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
weiß
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,63*
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,45*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 10,81*
€ 15,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 21,25*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.