Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0399620090 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645628-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399620090
EAN/GTIN:
     4006341711946
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
REV 0399620090 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe Weiß

REV Universal LED Dimmer

Mit mehreren Marken kompatibel
Für LED-/Glüh- und Halogenlampen

Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Dimmersortiment kompatibel. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, Halogenlampen und LED´s.
Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 300 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Schaltleistung Glühlampe: 25 - 300 W · Schaltleistung Halogenlampe: 20 - 300 VA · Schaltleistung LED-Lampe: 5 - 100 W · Weitere technische Daten: Phasenabschnittdimmer

Lieferumfang:
Dimmer,Schraub-Fixier-Hülse zum Fixieren der Dimmerabdeckung der Marke Jung,Schraub-Fixier-Hülse zum Fixieren der Dimmerabdeckung der Marke Busch Jaeger.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
300 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
25 - 300 W
Schaltleistung Halogenlampe:
20 - 300 VA
Schaltleistung LED-Lampe:
5 - 100 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: dimmer rev, halogenlampen dimmer, universal dimmer, 04006341711946, REV, 0399620090, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,53*
€ 35,70*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 35,71*
3 Tage
9
€ 6,99*
ab € 41,58*
€ 55,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.