Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014640500 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645638-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014640500
EAN/GTIN:
     4006341711472
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0014640500 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste ICE 6-fach, schwarz

Mit 2-poligen beleuchtetem Schalter
Mit integriertem Kabelknickschutz
Anschlussleistung (max.): 3500 W

Mit einen formschönen Designgehäuse, und der edlen Optik durch Zweifarbigkeit besticht die Steckdosenserie ICE von REV Ritter.
Der Schutzkontakt-Winkelstecker ist mit einer Herauszieh-Lasche ausgestattet, dies erleichtert Ihnen das herausziehen des Anschlusssteckers mit geringeren Kraftaufwand. Durch die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite ist auch eine Montage, sei es an der Wand, oder auf einen Möbelstück, möglich. Quersitzende Steckdosen bieten auch für Winkelstecker eine ideale Einsteckmöglichkeit.

Ausstattung:
Mit Kabelsafe zum beidseitigem Ausführen des Kabels.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Ausführung (allgemein): 6-fach, schwarz, mit Schalter · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Befestigungsclip · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
6-fach|ツ| schwarz|ツ| mit Schalter
Montageart:
Befestigungsclip
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04006341711472, REV, 0014640500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,86*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,58*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 20,03*
€ 3,50*
ab € 23,82*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.