Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GAD 274 Antennendosen-Set SAT, TV, UKW, DAB+ Aufputz, Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646068-BP
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     GAD 274
EAN/GTIN:
     5702660232740
Suchbegriffe:
F-Stecker
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Triax GAD 274 Antennendosen-Set SAT,TV,UKW,DAB+ Aufputz,Unterputz Enddose

Triax GAD 274 TV (koaxial) Weiß Steckdose

Für den Einsatz in Netzen mit DVB-T-, UKW- und DVB-S (S2)-Übertragung über zwei getrennte Stichleitungen vom Sat-Multischalter oder LNB mit zusätzlichem zweiten SAT-Anschluss für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Sat-Receivern (z.B. Twin-Sat-Receiver).

Ohne die Aufputzrahmen kann die Dose auch als Unterputzdose montiert werden.

Technische Daten:
Anzahl SAT: 2 x · Anzahl TV: 1 x · Anzahl UKW: 1 x · Ausführung (SAT-Antennendosen): Enddose · Frequenz SAT (max.): 2150 MHz · Frequenz SAT (min.): 5 MHz · Frequenz TV (max.): 862 MHz · Frequenz TV (min.): 47 MHz · Frequenz UKW (max.): 125 MHz · Frequenz UKW (min.): 87.5 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): SAT,TV,UKW,DAB+ · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 750 mm

Lieferumfang:
Antennendose,Aufputzrahmen,Abdeckplatte

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 750 x 750 x 500 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
750 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Marke:
Triax
Anzahl SAT:
2 x
Anzahl TV:
1 x
Anzahl UKW:
1 x
Farbe:
weiß
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
SAT | TV | UKW | DAB+
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Enddose
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Frequenz SAT (max.):
2150 MHz
Frequenz TV (max.):
862 MHz
Frequenz UKW (max.):
125 MHz
Frequenz SAT (min.):
5 MHz
Frequenz TV (min.):
47 MHz
Frequenz UKW (min.):
87.5 MHz
Produkt-Art:
Antennendosen-Set
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, sat-antennendose, 05702660232740, Triax, GAD 274, Fernsehdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 10,48*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,49*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 11,03*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 9,88*
€ 14,05*
8 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.