Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 130 lm 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646357-BP
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     514446
EAN/GTIN:
     4050075000500
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 130 lm 150 m

Helm- u Arbeitslampe UK 4AA eLED CPO ES

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std
100% wasser- und staubdicht
Gummierter Frontschalter

Das Highend-Modell aus der UK 4AA-Modellreihe mit ex-geschützter LED-Technik. Die Lampe ist mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO- (Compound Path Optics) und TRS- (Thermal Recovery System) Technik ausgestattet. Eine Elektronik hält dabei die Leuchtkraft über die gesamte Brenndauer auf konstant hohem Niveau und verlängert die Brenndauer mit einer Batterieladung um bis zu 10 %. Mit 130 Lumen Lichtleistung ist sie die stärkste Lampe im UK 4AA-Programm. Außerdem verfügt diese Lampe über einen hervorragenden Gas- und Staub-Ex-Schutz.

Ausstattung:
"Ein-Aus" Schalter auch mit Handschuhen gut bedienbar · Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)" · Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)" · Elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Wasserdicht bis 3 m · Robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil · Vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe.

Technische Daten:
ATEX (Details): II 2G Ex eib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 1 · Gewicht: 177 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 130 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Helm- und Arbeitslampe UK 4AA CPO ES,4 x AA-Batterie,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 34 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
UK Underwater Kinetics
Ex Zone:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
10 h
Lichtstrom (High):
130 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
177 g
ATEX (Details):
II 2G Ex eib IIC T4<br>II 2D Ex ibD 21 T98°C
Produkt-Art:
Taschenlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe, UK Underwater Kinetics, 514446, UK 4AA eLED® CPO ES, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,27*
€ 83,98*
€ 4,80*
ab € 66,16*
€ 84,00*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 94,33*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 181,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,80*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,222*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,63*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,26*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,39*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,19*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,28*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,60*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,38*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,99*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,29*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,55*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,95*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,36*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.