Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MBQB320364 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 60 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646964-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBQB320364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signal Construct MBQB320364 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 60 lm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung max.: 28 V/AC,28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer: 60000 h · Leistung: 500 mW · Lichtstrom (phi): 60 lm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 9.60 mm · Sockel: BA9s · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MBQB320364

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.60 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
9.60 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (phi):
60 lm
Abstrahlwinkel:
360 °
Leistung:
500 mW
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Typ:
MBQB320364
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 28|ツ| 28 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/AC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, Signal Construct, MBQB320364, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 13,84*
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.