Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1647099-BP Herst.-Nr.: HD2581/00 EAN/GTIN: 8710103800347 |
| |
|
| | |
| Philips Home HD2581/00 Toaster mit Brötchenaufsatz Weiß
Daily Collection Toaster HD2581/00
8 Einstellungen Integrierter Brötchenaufsatz Kompaktes Design
Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag Mit 8 Einstellungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz Dieser kompakte Toaster verfügt über 8 Einstellungsstufen und zwei große, verstellbare Schlitze für gleichmäßige Toastergebnisse unabhängig von der verwendeten Brotsorte. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz wärmen Sie ganz einfach Ihre Lieblingsbrötchen und -gebäckstücke auf.
8 Bräunungsstufen Mit den 8 Stufen können Sie verschiedene Brotarten toasten, ohne die Gefahr, dass diese verbrennen. Stellen Sie die Bräunungsstufe je nach Vorliebe ein und bereiten Sie so Ihren Toast genau so zu, wie Sie ihn möchten.
2 große, verstellbare Schlitze 2 große, verstellbare Schlitze für unterschiedliche Brotgrößen. Das Brot bleibt dank der Zentrierfunktion in der Mitte und stellt so ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis auf beiden Seiten sicher.
Integrierter Brötchenaufsatz Integrierter Brötchenaufsatz zum einfachen Aufbacken Ihrer Lieblingsbrötchen oder Ihres Lieblingsgebäcks
Aufwärmen und Auftauen in einem Schritt Die Aufwärmfunktion wärmt Toast in Sekundenschnelle auf, und die Auftaufunktion ermöglicht es, gefrorenes Brot in nur einem Durchgang zu toasten.
Jederzeit stoppen Stoppen Sie zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken der Stopptaste.
Herausnehmbare Krümelschublade Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade.
Liftfunktion Liftfunktion zum einfachen Herausnehmen kleiner Brotstücke.
Extraschutz mit Auto-Abschaltung Der Extraschutz mit Auto-Abschaltung schützt das Produkt vor Kurzschluss.
Ausstattung: Anzahl der Bräunungsstufen: 8 Verstellbare Bräunungsstufen Automatische Abschaltung Stopp-Taste Wärmeisolierte Außenfläche Auftaufunktion Liftfunktion Integrierte Kabelaufwicklung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 900 W · Produktabmessung, Breite: 304 mm · Produktabmessung, Höhe: 214 mm · Produktabmessung, Länge: 184 mm
Lieferumfang: Toaster,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 214 mm | Produktabmessung, Länge: | 184 mm | Produktabmessung, Breite: | 304 mm | Marke: | Philips Home | Farbe: | weiß | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Brötchenaufsatz | Leistung (Details): | 900 W | Produkt-Art: | Toaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08710103800347, Philips Home, HD2581/00 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,21* | € 25,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,40* | € 30,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,10* | € 30,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,41* | € 45,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,20* | € 54,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|