Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman CS10MD2 Handdetektor akustisch, digital (LED) CS10MD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1647205-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CS10MD2
EAN/GTIN:
     5410329656539
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Velleman CS10MD2 Handdetektor akustisch,digital (LED) CS10MD2

Hand-Metalldetektor CS10MD2

Signalton und rote LED
2 Empfindlichkeitsmodi
Einfache und bequeme Handhabung

Hochwertiger Handdetektor mit Anzeige über Signalton und roter LED. Bequem zu führen und einfach in der Bedienung. Ideal für Veranstaltungen, Einlass- und Personenkontrollen aber auch zur überprüfung von Handgepäck, Kleidung, Briefen, Paketen und vielen weiteren.

Ausstattung:
Signalton und rote LED · 2 Empfindlichkeitsmodi · Kopfhöreranschluß · Reset-Taste · Ein-/Aus-Schalter · Ergonomischer Griff · LED-Betriebsanzeige

Technische Daten:
Display-Art: akustisch,digital (LED) · Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Kopfhöreranschluss 3,5 mm · Betriebsfrequenz 50 kHz

Lieferumfang:
Handetektor · Trageschlaufe · Anleitung

Hinweis:
Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 430 x 82 x 51 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Velleman
Display-Art:
akustisch | digital (LED)
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Handdetektor
Weitere Suchbegriffe: Velleman, CS10MD2, Handdetektor, Security
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,11*
€ 53,82*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,83*
€ 3,50*
ab € 64,71*
€ 83,06*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 79,14*
€ 100,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.