Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CE-CB 18, CC-PO 90 2093095 Polierhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650247-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093095
EAN/GTIN:
     4006825631517
Suchbegriffe:
Polierhaube
polierhauben einhell
polierhaube
Einhell CE-CB 18, CC-PO 90 2093095 Polierhaube

Einhell Autotechnik-Zubehör Polierhauben CE-CB18, CC-PO90

Im Set enthalten sind zwei Polierhauben von Einhell, eine Synthetik-Polierhaube und eine Textil-Polierhaube. Die Polierhauben können mit allen Einhell Autopoliermaschinen mit einem Polierteller-Durchmesser zwischen 240 und 254 mm verwendet werden. Speziell passend sind sie für folgende Geräte: CE-CB 18/254 Li, CC-PO 90, BT-PO 90. Mit der richtigen Autopolitur glänzt das Auto dank Polierhaube und Autopoliermaschine im Handumdrehen wieder wie neu.

Ausstattung:
Polierhauben passend für Einhell Autopoliermaschinen
1x Synthetik-Polierhaube
1x Textil-Polierhaube
Passt auf Polierteller mit Durchmesser 240 - 254 mm
Passend für: CE-CB 18/254 Li, CC-PO 90, BT-PO 90

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm

Lieferumfang:
1x Synthetik-Polierhaube
1x Textil-Polierhaube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Einhell
Gewicht:
60 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Polierhaube
Weitere Suchbegriffe: 04006825632286, 04006825631517, Einhell, 2093095, CE-CB 18
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,49*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,50*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,25*
6 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,66*
€ 27,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.