Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CT 36/30 Li E Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku, mit Schutzbügel, Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650508-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411300
EAN/GTIN:
     4006825629187
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer einhell
Einhell Power X-Change GE-CT 36/30 Li E Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku,mit Schutzbügel,Tragegurt 36 V Schnittbreite (max.): 300 mm

Einhell Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 36/30 Li E-Solo

Power X-Change System
300 mm Schnittbreite
Fadenspule mit Tippautomatik

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GE-CT 36/30 Li E - Solo hat der Hobbygärtner einen praktischen und bewährten Helfer im Geräteschuppen. Ob Randstreifen zurechtstutzen oder das heimische Grün in Form bringen, der Akku-Rasentrimmer arbeitet dank elektronischer Drehzahlregulierung flott und kraftvoll. Er ist Mitglied der bewährten Power X-Change-Familie. Akkus lassen sich in allen Geräten dieser Systemreihe verwenden. Für den Betrieb des Akku-Rasentrimmer sind 2 x 18 V-Batterien notwendig. Der abgewinkelte Alu-Führungsholm sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank Split-Schaft ist der Transport einfach und die Aufbewahrung platzsparend. Der verstellbare Zusatzhandgriff ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet. Der Faden wird per Tippautomatik nachgeführt und bietet eine Schnittbreite von bis zu 30 Zentimeter. Ausstattungsmerkmale wie der Tragegurt, die Wandhalterung und der Softgrip machen den Akku-Rasentrimmer zu einem vielseitigen und komfortablen Helfer im Garten. Der Flowerguard gewährleistet stets den nötigen Sicherheitsabstand zu den Blumen und Zierpflanzen und bewahrt somit das schöne Gartenbild. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
Front-Motor: optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung
Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluß
Elektronische Drehzahlregulierung
Abgewinkelter Alu-Führungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten
Split Schaft
Einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Fadennachstellung: Halbautomatisch · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,mit Schutzbügel,Tragegurt · Gewicht: 3.11 kg · Leerlauf-Drehzahl (Details): 9000 U/min · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 300 mm · Spannung: 36 V · Weitere technische Daten: Schnittart: Einzelfaden, Fadenlänge: 800 cm, Fadenstärke: 2mm

Lieferumfang:
1x Akku-Rasentrimmer GE-CT 36/30 Li E
1x Fadenspule mit Tippautomatik
1x Tragegurt

Hinweis:
Für die Benutzung des Rasentrimmers werden zwei 18 V Akku´s benötigt! Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schneidsystem:
Faden
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | mit Schutzbügel | Tragegurt
Fadennachstellung:
Halbautomatisch
Schnittbreite (max.):
300 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
9000 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
36 V
Gewicht:
3.11 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, Einhell, 3411300, Power X-Change GE-CT 36/30 Li E Solo, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 75,33*
€ 94,63*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 85,40*
€ 106,31*
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 109,19*
4 Tage
22
€ 4,95*
ab € 93,93*
€ 117,14*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 117,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3405096
ab € 9,90*
Sonstiges
Einhell
3405736
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.