Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-HH 18/45 Li T - Solo Akku Teleskop-Heckenschere Höhenverstellbarer Griff, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650509-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410866
EAN/GTIN:
     4006825630602
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell Power X-Change GE-HH 18/45 Li T - Solo Akku Teleskop-Heckenschere Höhenverstellbarer Griff,ohne Akku,Tragegurt 18 V Li-Ion 450 mm

Einhell Power X-Change Akku-Teleskop-Heckenschere GE-HH 18/45 Li T-Solo

Power X-Change System
400 mm Schnittstärke
Bis 94 cm teleskopierbar

Die Akku Hoch-Heckenschere GE-HH 18/45 Li T ist ein sehr leistungsstarkes Gerät, das bei der stromnetzunabhängigen Pflege von Hecken, Sträuchern und Gebüschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten gute Dienste leistet. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit und die aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigten Messer für saubere Schnittresultate. Der stabile Aluminium-Teleskopstiel kann stufenlos auf jede Höhe eingestellt und arretiert werden. Der ebenfalls stufenlos verstellbare Zusatzhandgriff wird mit dem praktischen Schnellverschluss auf den Anwender angepasst. Um auch schwierige Vertikal- und Horizontalschnitte in der Höhe sauber und präzise ausführen zu können, lassen sich der Motorkopf 7-fach und der Hauptgriff 4-fach neigen und somit auf jede Arbeitssituation abstimmen. Im stabilen Köcher lässt sich die Strauchschere sicher und bequem transportieren und verstauen. Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Hauptgriff 4fach neigbar
Motorkopf 7fach neigbar
Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluss

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Höhenverstellbarer Griff,ohne Akku,Tragegurt · Gewicht: 4.28 kg · Messer-Abstand: 16 mm · Schnitt-Stärke: 400 mm · Schwertlänge: 450 mm · Weitere technische Daten: 1700 Schnitte/min

Lieferumfang:
1x Akku-Hoch-Heckenschere GE-HH 18/45 Li T
1x Tragegurt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitt-Stärke:
400 mm
Marke:
Einhell
Messer-Abstand:
16 mm
Schwertlänge:
450 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff | ohne Akku | Tragegurt
Akkuspannung:
18 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
4.28 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Teleskop-Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Elektrische Gartenschere, akku-heckenschere einhell, elektrische gartenschere, akku-heckenschneider 18v, Einhell, 3410866, Power X-Change GE-HH 18/45 Li T - Solo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 94,25*
€ 119,29*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 103,06*
€ 128,74*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 131,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 133,81*
€ 3,50*
ab € 118,99*
€ 148,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.