Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391000908 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     102-1650700-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000908
EAN/GTIN:
     4007123650422
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1391000908 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Schwarz,Silber Schutzkontakt 1 St.

Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste, 8-fach Duo

8er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen
Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche extra robust
Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Einund Ausschalten (zweipolig)

Die Premium -Alu -Line 8er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video - und Audio -Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- Extra robuste Stabilität
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Mit 8 -fach schaltbaren Steckdosen
- Stecksystem DE

Ausstattung:
Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat · Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2x 4-fach · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit 2 Schalter,mit Hängelasche

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz | grau
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit 2 Schalter | mit Hängelasche
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
2x 4-fach
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
291
2
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 35,30*
4 Tage
283
1
€ 8,50*
ab € 27,1368*
€ 35,4868*
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,19*
€ 36,64*
1
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 37,80*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.